スマートバリュー
スマートバリューの 典礼用品
スマートバリューの 賞状用紙/賞状筒
OA賞状用紙クリーム縦書用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27528708
品番
N150J
参考基準価格(税別)
¥645
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
手書きはもちろんインクジェット・レーザープリンタ、コピー機にも対応!
サイズ
A4、縦書用
色
クリーム
付属品
プリンタ用テスト印刷用紙(上質紙64g/m
2
)2枚
寸法(縦×横)(mm)
297×210
仕様
セレモニー用品、手書きもOK、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
ケント紙
種類
賞状用紙
対応
プリンタ・コピー機
紙厚(mm)
0.186(157g/m
2
)