スマートバリュー
スマートバリューの 典礼用品
スマートバリューの 賞状用紙/賞状筒
OA賞状用紙白縦書用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27528726
品番
N146J
参考基準価格(税別)
¥596
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
手書きはもちろんインクジェット・レーザープリンタ、コピー機にも対応!
サイズ
A4、縦書用
色
白
付属品
プリンタ用テスト印刷用紙(上質紙64g/m
2
)2枚
寸法(縦×横)(mm)
210×297
仕様
セレモニー用品、手書きもOK、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
上質紙
種類
賞状用紙
対応
プリンタ・コピー機
紙厚(mm)
0.193(157g/m
2
)