OA賞状用紙クリーム縦書用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 27528744 品番 N148J-10
参考基準価格(税別)¥9,423 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

手書きはもちろんインクジェット・レーザープリンタ、コピー機にも対応!

サイズA3、縦書用 クリーム 付属品プリンタ用テスト印刷用紙(上質紙64g/m2)20枚 寸法(縦×横)(mm)297×420 仕様セレモニー用品、手書きもOK、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質ケント紙 タイプ業務用パック 種類賞状用紙 対応プリンタ・コピー機 紙厚(mm)0.186(157g/m2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする