スマートバリュー
スマートバリューの 典礼用品
スマートバリューの 色紙
色紙 サイン用
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
27529024
品番
N101J-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,286
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
心のこもったメッセージを気軽に贈れる様に、お買得色紙をご用意しました。
仕様
セレモニー用品、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
表紙:上質紙、中芯:古紙ボール、裏紙:砂子和紙
種類
色紙、サイン用
寸法(縦×横)(mm)
272×242