スマートバリュー
スマートバリューの 典礼用品
スマートバリューの 色紙
色紙 画仙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
27529058
品番
N102J-G-5P
参考基準価格(税別)
¥6,623
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
心のこもったメッセージを気軽に贈れる様に、お買得色紙をご用意しました。表面に凸凹があり、墨筆での使用もできます。
種類
色紙。画仙
寸法(縦×横)(mm)
272×242
材質
表紙:画仙紙、中芯:古紙ボール、裏紙:砂子和紙
仕様
セレモニー用品、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
商品タイプ
業務用パック