スマートバリュー
スマートバリューの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
スマートバリューの ペーパータオル
ペーパータオル ソフトM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27529067
品番
N107J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥273
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトな感触のダブルタイプ。ソフトタイプなのでやわらかい手ざわり。
サイズ
M
タイプ
ソフトダブルタイプ
シートサイズ(mm)
縦200×横218
材質
牛乳パックリサイクルパルプ、古紙パルプ
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※N107J-30Pは個人宅への配送不可です
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27529067
N107J
32635346
レギュラー
ペーパータオル 厚手タイプ
モノタロウ
1パック(200枚)
¥
189
税込
¥
208
相当品です(詳細・スペック等はご確認ください)