スマートバリュー
スマートバリューの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
スマートバリューの ペーパータオル
ペーパータオル ソフトM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
注文コード
27529076
品番
N107J-30P
参考基準価格(税別)
¥7,510
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトな感触のダブルタイプ。ソフトタイプなのでやわらかい手ざわり。
サイズ
M
タイプ
ソフトダブルタイプ
シートサイズ(mm)
縦200×横218
材質
牛乳パックリサイクルパルプ、古紙パルプ
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
商品タイプ
業務用パック
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※N107J-30Pは個人宅への配送不可です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません