便座シートペーパー

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚×50組) 注文コード 27529137 品番 N028J-P
参考基準価格(税別)¥29,887 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

お買得なトイレの便座シートペーパー。まとめ買いにもおすすめです。切込部分を便器内にたらしてご使用ください。

仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質パルプ シートサイズ(mm)縦440×横380 商品タイプ業務用パック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27529128
2025-11-28
用途:
業務用トイレ
飲食業

会社の人にとって良い便座シートペーパーで、たいへん高評価でした。リーズナブルで、利用も、簡単です。

対象商品:
27529128
2025-08-22
用途:
共有トイレに使用
Kyoto Samurai 様 (サービス業)

とても安くて、使い心地も良くて、安いので経済的に助かります。

2025-03-01
用途:
家でのトイレで使ってます。
製造業

トイレ掃除が少なくなりました。汚れるとすぐゴシゴシと拭いてましたが、濡れたもので拭かないと座面に傷がつく気がします。なのでこちら使ってみようかと買ってみました。便座中に垂れる分がいい仕事してくれます。大便の時は後に垂れさせると、便の跳ね上げを後でかなり拭かないで済むので、バッチリです。また小便の時は前に垂らすとやはり跳ね上がりが少ない気がします。そして流すと自然と引き込まれるのでそれも良いです。サイズも使いやすいコンパクト感。ますまず満足なので、しばらく使ってみるつもりです。

1人が参考にしています
2025-05-22
用途:
トイレお客様用
医療・福祉・介護関連業

これどこに売っているのですか?と
尋ねられました。容量たっぷりで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする