業務用トイレットペーパー

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 27529189 品番 N103J
参考基準価格(税別)¥7,437 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ミシン目入りの65mタイプ!1ロールずつ包装されているので衛生的にお使いいただけます。包装紙も水に流せます。

タイプシングル 長さ(m)65 種別芯あり 幅(mm)114 仕様個別紙包装、ミシン目入、エンボス加工、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質古紙パルプ配合率100% グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅への配送不可です
※1枚ずつ流して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27529198
2020-02-07
用途:
会社のトイレの備品

常に購入していた問屋の廃業に伴い、手頃な商品を探していました。肌触りも柔らかくロールも長いので、リピート決定です。

2人が参考にしています
対象商品:
27529189
2020-02-28
用途:
トイレでの一般的な使用・機械汚れ落としの際に手についた油などのふき取り
株式会社後関製作所 様

個別包装なので、予備置きの時衛生的でよかった。
1ケ当たりの5メートル増はありがたい。
紙質・手触りもよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
27529189
2020-02-06
用途:
トイレの備品

芯有りの品物を探していました。芯無しの商品が多い中、値段や納期が大変良好でした。実際に使用してみても肌ざわりも柔らかく、1個1個包装もされているので扱いも楽です。今後も購入しようと考えております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする