トイレットペーパーE ダブル

(8件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(96個) 注文コード27529259 品番N041J-8P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,320
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エコノミートイレットペーパーのダブルタイプ。

タイプダブル 長さ(m)30 種別芯あり 幅(mm)107 仕様ミシン目入、エンボス加工、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質古紙パルプ配合率100% グリーン購入法適合 商品タイプ業務用パック
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※N041J-8Pは個人宅への配送不可です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27529259 N041J-8P 86415307 - トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品 モノタロウ トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品 モノタロウ 1箱(6ロール×8パック) 3,298 税込3,628 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
家庭用
有限会社稲本自動車工業 様

ペーパーその物、使い易いのでまた購入したいと思います。

対象商品:
27529243
2023-07-26
用途:
トイレにて
不動産業

これで充分ですね。使用感も問題ありません。次も買います。

対象商品:
27529259
2023-04-26
用途:
会社のトイレ
株式会社ヤマダ製作所 様

以前12個入りを購入時送料ゼロだったのでまとめ買いしようと96個入り注文したが、送料がかかっているのに気づかず注文。
請求書で気づき、送料2100円していた。

13人が参考にしています
対象商品:
27529243
2023-02-25
用途:
従業員、お客様お手洗い
卸売・小売業

いつもリピート使用してますが、コスパは良いと思います。

対象商品:
27529259
2021-05-11
用途:
トイレ用とペット用
サービス業

モノタロウブランドのダブルペーパーが品切れだったのでこちらを購入。
紙質的にはあまり変わらないのかもしれませんが、
モノタロウの物よりは巻がふっくら巻いてあるし、エンボス加工されているのでので柔らかな感触になります。
また、紙が変に重なってなく、巻き終わりまで綺麗です。

対象商品:
27529243
2021-06-27
用途:
自宅トイレ用
その他業種

節水便器にはちょっと溶けにくいかも知れない?ですが、使用感はいいですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
27529259
2020-03-23
用途:
染料の拭き取り

従来使用していたものが品切れだったのでこれを。吸収力、手触り等も問題なく、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
27529259
2020-04-07
用途:
トイレ用兼各種拭き取り作業用に

この製品は初めてでしたが、程よい使用感で満足しています。急激な品薄ギリギリのところで買えて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする