トイレットペーパーEシングル

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) 注文コード27529268 品番N105J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥558
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エコノミートイレットペーパーのシングルタイプ。

タイプシングル 長さ(m)60 種別芯あり 幅(mm)107 仕様ミシン目入、エンボス加工、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質古紙パルプ配合率100% グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※N105J-8Pは個人宅への配送不可です

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27529268 N105J 86415273 - トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品 モノタロウ トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品 モノタロウ 1パック(6ロール) 439 税込483 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27529268
2024-02-28
用途:
会社トイレ用
製造業

少しエンボス加工があり絡まらずに使用しやすいと思います。

対象商品:
27529277
2021-04-30
用途:
事務所のトイレ用
株式会社 石黒建具製作所 様 (建設業・工事業)

厚み、幅、全長、紙質、価格、色々試した中でこれがベストでした。

1人が参考にしています
対象商品:
27529268
2021-06-10
用途:
と・い・れ
NPO法人えん 様 (医療・福祉・介護関連業)

フツーにトイレットペーパーですね。フツーに。いい資材を使っているようでオシリ快適。

対象商品:
27529268
2023-12-17
用途:
トイレ使用時

紙の品質は全く問題なく、極めて満足であるが、巾が一般市販製品に比べてわずかに狭いため(約1cmくらいか?)ペーパーホルダーから急ぎ巻き取り作業するとたまに外れることがあり、家族から不満の声を聴いた。

1人が参考にしています
対象商品:
27529268
2023-02-28
用途:
トイレ
教育・研究機関

普通です。シングルのトイレットペーパーに何を求めるか、で購入が決まるのでは?子どもが使ったら、ちぎれてしまい、床に落ちるので、次の購入は検討。

対象商品:
27529268
2021-07-05
用途:
トイレ

他の口コミ良かったので購入してみましたが、個人の感想ですから鵜呑みにしてはいけませんね。
激安でもないのにガッサガサ、水に落とすとわら半紙のような色味、
公衆トイレに設置されているペーパーレベルだと思いました。
やはり一流メーカーのペーパーを買おうと心に決めました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする