カラータオル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 27529444 品番 N108J-PK
参考基準価格(税別)¥1,259 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

オフィスや学校でもよく使うタオルをSMARTVALUEでお買得に!

ピンク 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 寸法(mm)340×850 厚さ厚手 混率(%)綿100 質量(g/枚)約69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27529408
2024-01-16
用途:
家で、手洗い場などの手拭きで、普通に使うタオルに使ってます。
その他業種

私は独身ですが、タオルの厚さも、丁度良い厚さで、洗面所と、台所、トイレで、2.3日に一度の交換時に交換するタオルとして使っています。一日に、何度か手を洗ってますが、濡れすぎず丁度良い感じです。

対象商品:
27529408
2024-10-10
用途:
汗を拭いたり、机の上を拭いたり、する為の日常のタオルとして使っています。
その他業種

丁度良い厚さで、便利に使っています。
安いタオルだったので買ってよかったと思います。

対象商品:
27529417
2023-09-21
用途:
普段使いの、汗拭き
加藤歯科医院 様

1時間もしないうちに、タオルが絞れるほどに汗をかきます。
何枚も、交換しながら使っています。
今年の夏は、本当に重宝しました。

1人が参考にしています
対象商品:
27529548
2023-08-01
用途:
介護施設でのお風呂タオルとして
医療・福祉・介護関連業

介護施設でたくさん使うので安価なのが嬉しいです。
ピンク色が華やかで、利用者様にも安心感があり、一番色落ちが少なく介護職員からの評判も良いです。

対象商品:
27529417
2022-07-20
用途:
家庭内個人使用
卸売・小売業

洗面台等で使用。生地の厚さも程良く。フェイスタオルのも、何にでも使える。

対象商品:
27529505
2022-06-02
用途:
掃除用
医療・福祉・介護関連業

以前、注文したものと同じものと思って頼みましたが、少し薄手でした。絞りやすくて良いのですが、すぐだめになりそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする