スマートバリュー
スマートバリューの バス用品
スマートバリューの バスタオル・フェイスタオル
おしぼりタオル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27529496
品番
N109J-PK
参考基準価格(税別)
¥1,082
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
オフィスや学校でもよく使うタオルをSMARTVALUEでお買得に!
色
ピンク
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
質量(g)
(1枚)約25
混率(%)
綿100
寸法(縦×横)(mm)
290×400