スマートバリュー
おしぼりタオル
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(50枚)
1パック(10枚)
1セット(50枚)
色
ホワイト
ホワイト
ブルー
グリーン
イエロー
ピンク
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
27529557
品番
N109J-WH-5P
参考基準価格(税別)
¥4,847
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
オフィスや学校でもよく使うタオルをSMARTVALUEでお買得に!
色
ホワイト
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
質量(g)
(1枚)約25
混率(%)
綿100
寸法(縦×横)(mm)
290×400
商品タイプ
業務用パック