スマートバリュー
スマートバリューの バス用品
スマートバリューの バスタオル・フェイスタオル
おしぼりタオル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
27529575
品番
N109J-GR-5P
参考基準価格(税別)
¥4,847
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
オフィスや学校でもよく使うタオルをSMARTVALUEでお買得に!
色
グリーン
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
質量(g)
(1枚)約25
混率(%)
綿100
寸法(縦×横)(mm)
290×400
商品タイプ
業務用パック