スマートバリュー
スマートバリューの ラップ・消耗品・食品包材
スマートバリューの 紙皿・ドリンク関連商品
スマートバリューの 紙コップ
ホワイト紙カップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
27529618
品番
N022J-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥587
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
オフィスに便利な無地の紙カップ。ホットにもコールドにも!
モノタロウではこんなお得な商品も!
紙コップ FSC(R)認証製品
モノタロウ
¥
169
¥
186
税込
材質
バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)
容量(mL)
150
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種別
5オンス
タイプ
使い捨てカップ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65.5×73
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27529618
N022J-5
54814964
N243J-5
ホワイト紙カップ
スマートバリュー
1パック(100個)
¥
669
税込
¥
736
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)