ホワイト紙カップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(3000個) 注文コード27529636 品番N022J-5-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,720
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

オフィスに便利な無地の紙カップ。ホットにもコールドにも!

材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工) 容量(mL)150 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種別5オンス タイプ使い捨てカップ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)65.5×73 商品タイプ業務用パック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27529636 N022J-5-P 54814980 N243J-5-30P ホワイト紙カップ スマートバリュー ホワイト紙カップ スマートバリュー 1箱(100個×30パック) 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:338

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする