スマートバリュー
スマートバリューの ラップ・消耗品・食品包材
スマートバリューの 紙皿・ドリンク関連商品
スマートバリューの 紙コップ
カラー紙カップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(80個)
注文コード
27529645
品番
N026J-7C
参考基準価格(税別)
¥825
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
チェリー柄とクローバー柄のかわいいアソートカップです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
紙コップ 柄付き FSC(R)認証製品
モノタロウ
¥
199
¥
219
税込
材質
バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)
容量(mL)
205
仕様
CC柄 、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
セット内容
2色アソート
種別
7オンス
タイプ
使い捨てカップ
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
72.6×79.3