スマートバリュー
スマートバリューの ラップ・消耗品・食品包材
スマートバリューの 紙皿・ドリンク関連商品
スマートバリューの 紙コップ
カラー紙カップ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個×30パック)
注文コード
27529654
品番
N026J-7C-P
参考基準価格(税別)
¥21,435
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
チェリー柄とクローバー柄のかわいいアソートカップです。
材質
バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)
容量(mL)
205
仕様
CC柄、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
セット内容
2色アソート
種別
7オンス
タイプ
使い捨てカップ
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
72.6×79.3