カラー紙カップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2400個) 注文コード 27529663 品番 N030J-7C-P
参考基準価格(税別)¥21,360 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

落ち着いたスタンダード柄のアソートカップです。

材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工) 容量(mL)205 仕様ST柄、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー セット内容3色アソート 種別7オンス タイプ使い捨てカップ 寸法(口径Φ×高さH)(mm)72.6×79.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする