スマートバリュー
スマートバリューの キッチン・調理用品
スマートバリューの 水切り袋・三角コーナー
スマートバリューの 水切りネット・袋
水切り袋 三角コーナー用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(35枚)
注文コード
27529715
品番
N120J-S
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
三角コーナー用の水切り袋!
種類
シンク小物、三角コーナー用
仕様
伸縮性あり、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
本体:ポリエチレン、外装:ポリプロピレン
寸法(縦×横)(mm)
250×280
商品説明動画
製品紹介 水切り袋 三角コーナー用
参考になった