水切り袋 排水口用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード27529724 品番N120J-H
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

排水口用の水切り袋!

種類シンク小物、排水口用 仕様伸縮性あり、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質本体:ポリエチレン、外装:ポリプロピレン 寸法(縦×横)(mm)250×180

商品説明動画

製品紹介 水切り袋 排水口用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする