スマートバリュー
スマートバリューの キッチン・調理用品
スマートバリューの 水切り袋・三角コーナー
スマートバリューの 水切りネット・袋
水切り袋 排水口用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500枚)
注文コード
27529749
品番
N120J-H-10P
参考基準価格(税別)
¥2,122
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
排水口用の水切り袋!
種類
シンク小物、排水口用
仕様
伸縮性あり、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
本体:ポリエチレン、外装:ポリプロピレン
寸法(縦×横)(mm)
サイズ:縦250×180
商品タイプ
業務用パック
商品説明動画
製品紹介 水切り袋 排水口用
参考になった