スマートバリュー
スマートバリューの 掃除用具
スマートバリューの スポンジ
スマートバリューの スポンジたわし
スポンジタワシ ネットタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
27529767
品番
N111J
参考基準価格(税別)
¥229
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
SMARTVALUE×キクロンのコラボ商品。折り曲げ自由なネットタイプ。
材質
ネット・ヒモ=ポリエステル、スポンジ=ポリウレタン
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
セット内容
ピンク、ブルー各2個、イエロー1個
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
150×80×20
耐熱温度(℃)
90
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応