スマートバリュー
スマートバリューの 掃除用具
スマートバリューの スポンジ
スマートバリューの スポンジたわし
スポンジタワシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(25個)
注文コード
27529776
品番
N110J-5P
参考基準価格(税別)
¥947
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
SMARTVALUE×キクロンのコラボ商品。両面の使い分けができる貼り合わせタイプ。
材質
ポリエステル(研磨粒子入り不織布)、ポリウレタン
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
セット内容
ピンク、ブルー各10個、イエロー5個
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
110×60×32
耐熱温度(℃)
90
商品タイプ
業務用パック
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応