スポンジタワシ ネットタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25個) 注文コード 27529785 品番 N111J-5P
参考基準価格(税別)¥947 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

SMARTVALUE×キクロンのコラボ商品。折り曲げ自由なネットタイプ。

材質ネット・ヒモ=ポリエステル、スポンジ=ポリウレタン 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー セット内容ピンク、ブルー各10個、イエロー5個 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×80×20 耐熱温度(℃)90 商品タイプ業務用パック 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする