スマートバリュー
スマートバリューの ポリ袋・ゴミ袋
スマートバリューの ポリ袋(ゴミ袋)
トイレコーナー用脱臭ポリ袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×15パック)
注文コード
27529925
品番
N141J-15
参考基準価格(税別)
¥13,666
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
脱臭効果がある、中身の見えづらいポリ袋。トイレコーナー用におすすめのサイズです。
色
黒
厚さ(mm)
0.02
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
低密度ポリエチレン、脱臭剤配合
タイプ
使い切りタイプ
寸法(縦×横)(mm)
400×300
商品タイプ
スーパー業務用パック