スマートバリュー
スマートバリューの 掃除用具
スマートバリューの 雑巾・クロス・ふきん
ぞうきん
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27529968
品番
N043J
参考基準価格(税別)
¥869
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
吸水性に優れた柔らかい手触り。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ぞうきん 綿100% 約32g
モノタロウ
¥
439
¥
483
税込
材質
綿
寸法(縦×横)(mm)
300×200
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
質量(g)
26
繰り返し・詰め替え
対応