スマートバリュー
スマートバリューの 掃除用具
スマートバリューの 雑巾・クロス・ふきん
ぞうきん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(300枚)
注文コード
27529977
品番
N043J-30P
参考基準価格(税別)
¥24,357
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
吸水性に優れた柔らかい手触り。
材質
綿
寸法(縦×横)(mm)
300×200
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
質量(g)
26
商品タイプ
業務用パック
繰り返し・詰め替え
対応