スマートバリュー
スマートバリューの 掃除用具
スマートバリューの フローリングワイパー
スマートバリューの フローリングワイパー用シート
おそうじシート ドライ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚×36組)
注文コード
27530038
品番
N031J-36P
参考基準価格(税別)
¥6,482
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
お手軽価格のおそうじシート。
商品タイプ
取替シート
タイプ
ドライシート
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種別
業務用パック
材質
ポリエステル
シートサイズ(mm)
約300×約200
繰り返し・詰め替え
対応