スマートバリュー
スマートバリューの 掃除用具
スマートバリューの 掃除シート
スマートバリューの フローリング用掃除シート
おそうじシート ウェット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚×30組)
注文コード
27530047
品番
N032J-30P
参考基準価格(税別)
¥5,411
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
お手軽価格のおそうじシート。
タイプ
ウェットタイプ
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
レーヨン、ポリエステル
種類
業務用パック
シートサイズ(mm)
約300×約200