黒シダほうき 長柄

(2件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27530065 品番 N127J
参考基準価格(税別)¥1,602 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

SMARTVALUEと株式会社テラモトの共同企画商品。毛先がしなやかでチリ・ホコリなどの細かく軽いゴミをよく掃き取れます。柄は木芯入り。

モノタロウではこんなお得な商品も!
幅W×全長(mm)外形:240×1270 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質毛アレンファイバー、柄木芯入ポリ塩化ビニル収縮チューブ タイプ長柄 幅W(mm)240 繰り返し・詰め替え対応
注意
※天然素材のため、ホーキの全長が変化することがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量5以上のご注文無料
離島数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量5以上のご注文無料

商品説明動画

製品紹介 黒シダほうき 長柄
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27530065
2024-08-02
用途:
外周りの掃除
金融・保険業

やはりこの長さが使い易いですね。値段も手頃で購入して良かったです。クーポンを送料分に宛てて購入。又、クーポンのある時に買いたいです。

対象商品:
27530065
2023-08-14
用途:
作業終了時床清掃用
株式会社テクノギア 様

しっかりした作りで床がきれいに掃けます。また購入したい商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする