黒シダほうき 長柄

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 27530083 品番 N127J-20P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥28,361 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

SMARTVALUEと株式会社テラモトの共同企画商品。毛先がしなやかでチリ・ホコリなどの細かく軽いゴミをよく掃き取れます。柄は木芯入り。

幅W×全長(mm)外形:240×1270 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質毛:アレンファイバー、柄:木芯入ポリ塩化ビニル収縮チューブ タイプ長柄 幅W(mm)240 商品タイプ業務用パック 繰り返し・詰め替え対応
注意
※天然素材のため、ホーキの全長が変化することがあります。

商品説明動画

製品紹介 黒シダほうき 長柄
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27530065
2024-08-02
用途:
外周りの掃除
金融・保険業

やはりこの長さが使い易いですね。値段も手頃で購入して良かったです。クーポンを送料分に宛てて購入。又、クーポンのある時に買いたいです。

対象商品:
27530065
2023-08-14
用途:
作業終了時床清掃用
株式会社テクノギア 様

しっかりした作りで床がきれいに掃けます。また購入したい商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする