スマートバリュー
スマートバリューの 掃除用具
スマートバリューの モップ
スマートバリューの 水拭きモップ
児童用清掃用品 シャークUモップS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27530108
品番
N114J-M
参考基準価格(税別)
¥1,155
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
柄がちょっと短めな児童仕様清掃用品!SMARTVALUEとテラモトの共同企画商品。挟み込むタイプなので、モップ系の装着が簡単です。
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
頭:ポリプロピレン、柄:Φ22.2mmスチールパイプにポリエチレン接着被膜
幅W×全長(mm)
外形:約180×1100
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※モップ糸は別売りです。※4本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量5以上のご注文
無料
離島
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量5以上のご注文
無料