スマートバリュー
スマートバリューの 掃除用具
スマートバリューの ブラシ
スマートバリューの デッキブラシ
児童用清掃用品 デッキブラシS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27530117
品番
N114J-D
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
柄がちょっと短めな児童仕様清掃用品!SMARTVALUEとテラモトの共同企画商品。タイルなどの汚れを落とす、シンプルで使いやすいブラシです。
商品タイプ
本体
全長(mm)
1090
ブラシ幅(mm)
約180
材質(ブラシ部)
ポリエステル
材質(ハンドル)
スチールパイプにポリエチレン接着被膜
材質(ヘッド)
天然木
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
柄径(Φmm)
22.2
毛丈(mm)
45
繰り返し・詰め替え
対応