スマートバリュー
スマートバリューの 掃除用具
スマートバリューの ホウキ
スマートバリューの 自由ホウキ
児童用自在ホーキS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
27530135
品番
N114J-H-20P
参考基準価格(税別)
¥24,378
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
柄がちょっと短めな児童仕様清掃用品!SMARTVALUEとテラモトの共同企画商品。ヘッドが180度自在に曲がり、毛先が床面にフィット。隅のホコリも掃きだします。
幅W×全長(mm)
外形:約300×1105
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
頭:天然木・スチールにクロメートメッキ、毛:ポリエステル60%、黒パーム20%、馬毛20%、柄:Φ22.2mmスチールパイプにポリエチレン接着被膜
毛丈(mm)
40
幅W(mm)
300
商品タイプ
業務用パック
繰り返し・詰め替え
対応