スマートバリュー
スマートバリューの 掃除用具
スマートバリューの モップ
スマートバリューの 水拭きモップ
児童用シャークUモップS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
27530144
品番
N114J-M-20P
参考基準価格(税別)
¥22,059
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
柄がちょっと短めな児童仕様清掃用品!SMARTVALUEとテラモトの共同企画商品。挟み込むタイプなので、モップ系の装着が簡単です。
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
頭:ポリプロピレン、柄:Φ22.2mmスチールパイプにポリエチレン接着被膜
幅W×全長(mm)
外形:約180×1100
商品タイプ
業務用パック
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※モップ糸は別売りです。