曜日別特売
N114J-D-20P 児童用デッキブラシS スマートバリュー 27530153

児童用デッキブラシS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(20本)注文コード27530153品番N114J-D-20P
参考基準価格(税別)¥39,656販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

柄がちょっと短めな児童仕様清掃用品!SMARTVALUEとテラモトの共同企画商品。タイルなどの汚れを落とす、シンプルで使いやすいブラシです。

商品タイプ本体全長(mm)1090ブラシ幅(mm)約180材質(ブラシ部)ポリエステル材質(ハンドル)スチールパイプにポリエチレン接着被膜材質(ヘッド)天然木仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー柄径(Φmm)22.2毛丈(mm)45繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする