スマートバリュー
スマートバリューの 掃除用具
スマートバリューの ホウキ・チリトリセット
ミニほうき&チリトリセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
27530187
品番
N113J-5P
参考基準価格(税別)
¥4,670
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ささっと机を掃除できます。とってもコンパクト!
幅W×全長(mm)
ほうき:130×205、チリトリ:165×220
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
柄・毛・チリトリ:ポリプロピレン
色
グレー
幅W(mm)
130
商品タイプ
ホウキ+チリトリ
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
製品紹介 ミニほうき&チリトリセット
参考になった