ゴミ袋 LDD 透明

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 27530205 品番 N044J-70
参考基準価格(税別)¥4,010 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

透明のゴミ袋。上から1枚ずつ取り出せます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)70 透明 厚さ(mm)0.04 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質低密度ポリエチレン タイプツルツルタイプ 入数(枚)100 寸法(横×縦)(mm)800×900

商品説明動画

製品紹介 ゴミ袋 LDD 透明

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
ごみ入れ

厚みがあるので破けにくく重宝してます。伐採した小枝等・落ち葉にも耐えます。もちろん破けなくはないので無理はできませんが。

対象商品:
27530196
2024-07-22
用途:
ゴミ出し用

ある程度の厚みのおかげでちょっとした枝でも破けず重宝しております。

対象商品:
27530196
2023-02-21
用途:
ゴミ拾い
建設業・工事業

ビニール素材が確りしていて伸びがよくとても使いやすい

対象商品:
27530196
2022-10-14
用途:
家庭用ゴミのゴミ収集袋として
門川漁業協同組合 様 (農・林・水産業)

今まで使用していた袋と違い、分厚く丈夫な素材です。安心してゴミ出しが出来ます。

対象商品:
27530196
2024-03-04
用途:
今回初めて発注しました。

必須条件が透明で、今回初めて発注させて頂きました。まだ使ってないので、品質はわかりません。次回の注文時に再評価させて頂きます。

対象商品:
27530205
2022-03-12
用途:
仕事
TOYAMA企画 様 (飲食業)

いつも仕事で使用して助かってます。商品がなくなったらまた購入したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする