N044J-90 ゴミ袋 LDD 透明 スマートバリュー 27530214

ゴミ袋 LDD 透明

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚)
容量(L)90
厚さ(mm)0.05
寸法(横×縦)(mm)900×1000
内容量1箱(100枚)注文コード27530214品番N044J-90
参考基準価格(税別)¥6,420販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

透明のゴミ袋。上から1枚ずつ取り出せます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)90透明厚さ(mm)0.05仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質低密度ポリエチレンタイプツルツルタイプ入数(枚)100寸法(横×縦)(mm)900×1000

商品説明動画

製品紹介 ゴミ袋 LDD 透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: ごみ入れ

厚みがあるので破けにくく重宝してます。伐採した小枝等・落ち葉にも耐えます。もちろん破けなくはないので無理はできませんが。

対象商品 : 27530196
2024-07-22
用途: ゴミ出し用

ある程度の厚みのおかげでちょっとした枝でも破けず重宝しております。

対象商品 : 27530196
2023-02-21
用途: ゴミ拾い
建設業・工事業

ビニール素材が確りしていて伸びがよくとても使いやすい

対象商品 : 27530196
2022-10-14
用途: 家庭用ゴミのゴミ収集袋として
門川漁業協同組合農・林・水産業

今まで使用していた袋と違い、分厚く丈夫な素材です。安心してゴミ出しが出来ます。

対象商品 : 27530196
2024-03-04
用途: 今回初めて発注しました。

必須条件が透明で、今回初めて発注させて頂きました。まだ使ってないので、品質はわかりません。次回の注文時に再評価させて頂きます。

対象商品 : 27530205
2022-03-12
用途: 仕事
TOYAMA企画飲食業

いつも仕事で使用して助かってます。商品がなくなったらまた購入したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする