曜日別特売
N115J-45 ゴミ袋 LDD 白半透明 スマートバリュー 27530318

N115J-45 ゴミ袋 LDD 白半透明 スマートバリュー 27530318
N115J-45 ゴミ袋 LDD 白半透明 スマートバリュー 27530318

ゴミ袋 LDD 白半透明

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚)
容量(L)45
厚さ(mm)0.03
寸法(横×縦)(mm)650×800
内容量1箱(100枚)注文コード27530318品番N115J-45
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

半透明より中身を見えにくくした白半透明タイプ。上から1枚ずつ取り出せます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)45白半透明厚さ(mm)0.03仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質低密度ポリエチレンタイプツルツルタイプ入数(枚)100寸法(横×縦)(mm)650×800

商品説明動画

製品紹介 ゴミ袋 LDD 白半透明
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27530318
2024-05-01
用途: 廃棄物処理
有限会社 泉忠老舗

厚すぎて口を縛りにくいこともなく、薄すぎて破れたり裂けたりすることもなく扱いやすい。
価格も手頃でいい商品です。

対象商品 : 27530327
2022-07-17
用途: ゴミ袋の内袋等
サービス業

市のゴミ袋がすぐに破けてしまう為内袋として利用しています
厚みがあり、滅多に破れず、とても重宝しています

対象商品 : 27530345
2021-05-31
用途: 事務所内のゴミ袋として
卸売・小売業

書類などを大量に捨てる際には、薄いゴミ袋だと裂けて中身が出たりしますが、このゴミ袋は厚いので裂けにくくて重宝しています。もう少し安かったらもっと良いです。

対象商品 : 27530318
2020-04-04
用途: 自治体回収ゴミ袋の『内袋』として
交告モータース

これは大変重宝しています。半透明でそれなりの強度もありゴミ用の内袋として使っています。これはリピート商品ですね、我が家では。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする