ゴミ袋 LDD 白半透明

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 27530363 品番 N115J-90P
参考基準価格(税別)¥12,170 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

半透明より中身を見えにくくした白半透明タイプ。上から1枚ずつ取り出せます。

容量(L)90 白半透明 厚さ(mm)0.05 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質低密度ポリエチレン タイプツルツルタイプ 入数(枚)200(100枚×2箱) 寸法(横×縦)(mm)900×1000 商品タイプ業務用パック

商品説明動画

製品紹介 ゴミ袋 LDD 白半透明
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27530318
2024-05-01
用途:
廃棄物処理
有限会社 泉忠老舗 様

厚すぎて口を縛りにくいこともなく、薄すぎて破れたり裂けたりすることもなく扱いやすい。
価格も手頃でいい商品です。

対象商品:
27530327
2022-07-17
用途:
ゴミ袋の内袋等
サービス業

市のゴミ袋がすぐに破けてしまう為内袋として利用しています
厚みがあり、滅多に破れず、とても重宝しています

対象商品:
27530345
2021-05-31
用途:
事務所内のゴミ袋として
卸売・小売業

書類などを大量に捨てる際には、薄いゴミ袋だと裂けて中身が出たりしますが、このゴミ袋は厚いので裂けにくくて重宝しています。もう少し安かったらもっと良いです。

対象商品:
27530318
2020-04-04
用途:
自治体回収ゴミ袋の『内袋』として
交告モータース 様

これは大変重宝しています。半透明でそれなりの強度もありゴミ用の内袋として使っています。これはリピート商品ですね、我が家では。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする