スマートバリュー
スマートバリューの ポリ袋・ゴミ袋
スマートバリューの ポリ袋(ゴミ袋)
ゴミ袋LDD黒
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
容量(L)
90
注文コード
27530397
品番
N138J-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,759
この商品は
容量・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
中身が見えにくいお求めやすい価格の黒色ゴミ袋!上から1枚ずつ取り出せます。
容量(L)
90
色
黒
厚さ(mm)
0.05
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
低密度ポリエチレン
タイプ
ツルツルタイプ
入数(枚)
100
寸法(横×縦)(mm)
900×1000