スマートバリュー
スマートバリューの ポリ袋・ゴミ袋
スマートバリューの ポリ袋(ゴミ袋)
ゴミ袋LDD黒
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×5箱)
注文コード
27530406
品番
N138J-45P
参考基準価格(税別)
¥7,960
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
中身が見えにくいお求めやすい価格の黒色ゴミ袋!上から1枚ずつ取り出せます。
容量(L)
45
色
黒
厚さ(mm)
0.03
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
低密度ポリエチレン
タイプ
ツルツルタイプ
入数(枚)
100
寸法(横×縦)(mm)
650×800
商品タイプ
業務用パック