スマートバリュー
スマートバリューの ポリ袋・ゴミ袋
スマートバリューの ポリ袋(ゴミ袋)
ゴミ袋LDD黒
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×2箱)
注文コード
27530424
品番
N138J-90P
参考基準価格(税別)
¥10,290
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
中身が見えにくいお求めやすい価格の黒色ゴミ袋!上から1枚ずつ取り出せます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ポリ袋
モノタロウ
¥
3,500
¥
3,850
税込
容量(L)
90
色
黒
厚さ(mm)
0.05
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
低密度ポリエチレン
タイプ
ツルツルタイプ
入数(枚)
100
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
商品タイプ
業務用パック