スマートバリュー
スマートバリューの ポリ袋・ゴミ袋
スマートバリューの ポリ袋(ゴミ袋)
ゴミ袋 LDD 透明
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27530503
品番
N208J-70
参考基準価格(税別)
¥505
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
お求めやすい10枚入のゴミ袋!
容量(L)
70
色
透明
厚さ(mm)
0.035
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
低密度ポリエチレン
タイプ
ツルツルタイプ
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
800×900