スマートバリュー
スマートバリューの ポリ袋・ゴミ袋
スマートバリューの ポリ袋(ゴミ袋)
ゴミ袋 LDD 半透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
27530573
品番
N209J-70P
参考基準価格(税別)
¥8,690
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
お求めやすい10枚入のゴミ袋!
容量(L)
70
色
半透明
厚さ(mm)
0.035
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
低密度ポリエチレン
タイプ
ツルツルタイプ
入数(枚)
200
寸法(横×縦)(mm)
800×900
商品タイプ
業務用パック