スマートバリュー
スマートバリューの ポリ袋・ゴミ袋
スマートバリューの ポリ袋(ゴミ袋)
ゴミ袋LDD黒
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
27530634
品番
N210J-70P
参考基準価格(税別)
¥8,690
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
お求めやすい10枚入のゴミ袋!
容量(L)
70
色
黒
厚さ(mm)
0.035
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
低密度ポリエチレン
タイプ
ツルツルタイプ
入数(枚)
200
寸法(横×縦)(mm)
800×900
商品タイプ
業務用パック