曜日別特売
N155J-G 持ち手付きゴミ箱角型 スマートバリュー 27530713

持ち手付きゴミ箱角型

(6件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1個
容量(L)13
グレー
内容量1個注文コード27530713品番N155J-G
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

お求めやすいゴミ箱!持ち手付きで便利!

容量(L)13グレー材質ポリプロピレン仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー形状角型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×304×350グリーン購入法適合フタの種類フタなし商品タイプ本体

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)450/税込495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: 事務所で使用

事務職のため、丸型だと週一のゴミ回収までにゴミがパンパン!角型だとデスクに収まりが良く沢山入ってすごくいい。

2024-09-24
用途: 屋外でのゴミ箱として使用
製造業

値段の割にしっかりしているので、屋外でも十分使えそうです。
ほどよい高さもあり、大変満足です。

対象商品 : 27530713
2024-03-10
用途: デスク横に設置
サイマサロン パドマサービス業

デスクの横にフィットして邪魔になりません
ラベルを剥がして使いたいと思いましたが、綺麗に剥がせるシールではなかった為、ラベルが綺麗に剥がせるタイプのものだと嬉しいです

対象商品 : 27530738
2024-05-24
用途: ゴミ箱
とみやま歯科医療・福祉・介護関連業

サイズぴったり
持ち手が付いて使いやすい
買って良かった

対象商品 : 27530853
2022-10-11
用途: 農業収穫分別作業

農業で出荷花の水揚げに採用、倒れないので重宝しております。

対象商品 : 27530853
2019-06-20
用途: ホースカット作業時
株式会社パワーテクノ

作業台の下に置いて、作業で出た端尺などを処分する際に、持ち手があるので簡単に手前に引く事ができます。またサイズも台とゴミ箱の間の隙間もちょうど良く作業がし易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする